Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3 Hex-Plus profil 1,5 mm

Cikkszám: 675240 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,07 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
617 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 840/1 Z Hex-Plus
    Hatszög 1,5 mm
    Teljes hossz 25 mm
    Profil Hatszögkulcs
    Bit hatszög szár C 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675240 1,5
    EAN / GTIN 4013288191502
    Gyártó száma 05056303001

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
    Standard kivitel, szívósan kemény.

    Felhasználás:

    Belső hatlapú csavarokhoz DIN 7426 ill. DIN ISO 2351-3.

    Szabvány:

    DIN ISO 1173.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz