Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával TX6

Cikkszám: 675155 TX6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,14 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    0,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 472 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX6
Teljes hossz 25 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675155 TX6
EAN / GTIN 4062406119003
Gyártó száma 675155 TX6

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Torziós zónával, szívósan kemény. A torziós zóna csökkenti az erőcsúcsokat a csavarozás során. Ezáltal védi a csavarprofilt és növekszik az élettartama (a TX40 méret kivételével).

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz