Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval 6,3R

Cikkszám: 675020 6,3R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár hatszög Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 887/4 RR
    Szár hatszög 6,3 mm
    Teljes hossz 57 mm
    Hatszög meghajtás D 6,3 (1/4 col)
    Meghajtás a gép felőli oldalon E 6,3 (1/4 col)
    géphez alkalmas igen
    Termék fajtája Bittartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675020 6,3R
    EAN / GTIN 4013288104045
    Gyártó száma 05052490001

    Leírás

    Kivitel:

    Kétrészes, vagyis a szár és a bit különálló. Ezáltal kopás esetén mindig csak a bitet kell kicserélni.
    „Rapidaptor” közbetét automatikus gyorscsatlakozóval és mágnessel C 6,3 és E 6,3 bitekhez (mágnes megtartja a csavart).
    Az úszó csapágyazású és szabadon járó körmágneses persely a hosszú és nehéz csavarokat is megbízhatóan megtartja (csak C 6,3 bitekhez).
    • Befogó C 6,3 és E 6,3 bitekhez.
    • A persely nyitott állásban kattanással rögzül. A bit behelyezésekor az automatikusan rögzül.
    • A legkisebb bitek is gond nélkül kivehetőek, mivel a persely elemeli a bitet a mágnesről
      − gyors bitcsere, mindig csupán egy kézzel.

    Figyelem:

    Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz