Leírás:
A DIN ISO 5748 szabvány szerint
Nagy kar a könnyebb munkavégzésért
Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége 63 - 65 HRC
Kemény drót/zongorahúrhoz 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett, kovácsolt, olajban edzett és temperált acél
Változat JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
Változat TL = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúval
Változat TL = acélszürke, kékre mártott csúszásgátlóval
Jellemző:
- Pofa hossza L3 [mm]: 6,9 mm
- Ferde [inch]: a címen
- Teljes hossz [mm]: 160 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 27,0 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 23,5 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- Penge szélessége [mm]: 23,5 mm
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
- Vágási kapacitás (max.): 1,6
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs