3/4″ Racsni, állítható 1000 mm

Cikkszám: 6749-1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6749-1000
EAN / GTIN 4991644170234
Gyártó száma 6749-1000
L-szám L60050 4303

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 1000 mm
D1: 68 mm
Hosszúság: 29,6 mm
Hajtás: 3/4″
Külső négyzet
Leszorítóerő: 3/4″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz