Leírás:
Ferde vágás nélkül műanyag alkatrészek vagy hasonló puha anyagok sima vágásához
Fekete, vágófelületek síkba csiszolt felülete, önnyíló nyomórugóval
Fekete, fejcsiszolt, kékre mártott csúszásgátló markolattal
Kizárólag műanyaghoz
Jellemző:
- Ferde [inch]: nélkül
- Teljes szélesség [mm]: 52 mm
- Teljes magasság [mm]: 14 mm
- Teljes hossz [mm]: 161 mm
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 10,0 mm
- Anyag: Edzett acél
- A vágóél keménysége: csak műanyaghoz
- Vágóél hossza [mm]: 19 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs