Leírás:
DIN ISO 5749 szerinti kialakítás
Nagy kar a könnyű vágáshoz
Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz
Max. Vágási kapacitás 1,4 - 2,0 mm
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, süllyesztve kovácsolt, olajban edzett és lágyított
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal
Tel változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal
Az indukciósan edzett vágóélek (63 - 65 HRC) hosszú időn át egyenletes vágási teljesítményt biztosítanak.
Nagyobb vágási teljesítmény kisebb erőfeszítéssel a vágási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus fogantyú optimális kölcsönhatásának köszönhetően.
Jellemző:
- Ferde [inch]: a címen
- Teljes szélesség [mm]: 55 mm
- Teljes magasság [mm]: 19 mm
- Teljes hossz [mm]: 148 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 17 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
- Vágóél hossza [mm]: 17 mm
- Vágási kapacitás (max.): 1,4
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs