VDE oldalvágó VDE szigeteléssel 160 mm

Cikkszám: 6743620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6743620
EAN / GTIN 4010886674369
Gyártó száma 6743620

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5749 szerinti kialakítás
Vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Közepesen kemény drótokhoz 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, krómozott
VDE szigetelésű karima 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, mártott szigetelés: 2-szeres Check-Tool szigetelés.

Jellemző:

  • Ferde [inch]: a címen
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 19 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 10,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 19 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz