VDE oldalvágók VDE mártott szigeteléssel 140 mm

Cikkszám: 6743540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6743540
EAN / GTIN 4010886674352
Gyártó száma 6743540
L-szám L60160 6274

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5749 szerinti kialakítás
Vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Közepesen kemény drótokhoz 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, krómozott
VDE szigetelésű karima 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, mártott szigetelés: 2-szeres Check-Tool szigetelés.

Jellemző:

  • Ferde [inch]: a címen
  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 18,5 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 18,5 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz