Dugókulcs bit, 1/4 col E 6,3 mágnessel, Kulcsnyílás: 10mm

Cikkszám: 674273 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 726 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Teljes hossz 50 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Bit hatszög szár E 6,3
mágneses betét igen
géphez alkalmas igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674273 10
EAN / GTIN 4062406235956
Gyártó száma 674273 10

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

Hatszögletű csavarokhoz és anyákhoz DIN 3126.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz