{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Teljes hossz | 50 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Felület | foszfátozott | |
Bit hatszög szár | E6.3 | |
mágneses betét | igen | |
géphez alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Bit szerszám |
Cikkszám | 674267 7 | |
EAN / GTIN | 4991644502738 | |
Gyártó száma | 115-50 7MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
IMPACT dugókulcs bit, 1/4 col E 6,3 mágnessel, Kulcsnyílás: 7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
9,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 152 darabszám azonnal szállítható
6,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Teljes hossz | 50 mm | 50 mm |
géphez alkalmas | igen | igen |
mágneses betét | igen | igen |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél |
Bit hatszög szár | E6.3 | E 6,3 |
Termék fajtája | Bit szerszám | Bit szerszám |