PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3, Torx® profil: TX30

Cikkszám: 674248 TX30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,18 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 193 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PrecisionBits
Torx® profil TX30
Teljes hossz 50 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674248 TX30
EAN / GTIN 7610733221356
Gyártó száma E6.400/30

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz