Bit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 TX20

Cikkszám: 674245 TX20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 133 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/4 Z TORX®
Torx® profil TX20
Teljes hossz 50 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674245 TX20
EAN / GTIN 4013288030580
Gyártó száma 05060134001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz