PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 3 mm

Cikkszám: 674242 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,54 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 074 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Hatszög 3 mm
Teljes hossz 50 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674242 3
EAN / GTIN 7610733221233
Gyártó száma E6.210/3

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

DIN 7426 szerinti belső hatszögcsavarokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz