PrecisionBit kombiprofilhoz, 1/4 col E 6,3 2 mm

Cikkszám: 674235 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,13 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,27 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profilméret / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Profilméret 2
Teljes hossz 50 mm
Profil Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674235 2
EAN / GTIN 7610733221219
Gyártó száma E6.180/2

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

Kombi csavarokhoz (hornyos és Pozidriv profil kombinációja)

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz