PrecisionBit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 2/95 mm

Cikkszám: 674225 2/95
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
588 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Kereszthorony méret 2
Teljes hossz 95 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674225 2/95
EAN / GTIN 7610733221172
Gyártó száma E6L.192/2

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz DIN 3128.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz