IMPAKTOR bit készlet IMPACT csavarozóhoz, 10 darabos

Cikkszám: 674131
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Bit-Check 10 Impaktor 2
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 10
Bit hossza 25 mm
Működtető szerszám nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674131
EAN / GTIN 4013288156792
Gyártó száma 05057682001

Leírás

Kivitel:

A válogatott acélminőség, az edzési technológia, a gyártási eljárás és a speciális geometriák kiváló eredményeket jelentenek IMPACT csavarozókon. A gyémánt bevonattal (jelentősen csökkenti a Cam-Out erőket) és a torziós zónával akár 50-szer hosszabb élettartam érhető el a standard bitekkel szemben.

Felhasználás:

Az IMPACT csavarozók a húzó-ütő működésük következtében számos erőcsúcsot hoznak létre, melyeket a „normál bitek“ nem viselnek el tartósan. Az IMPAKTOR biteket kifejezetten ütvecsavarozókon történő felhasználáshoz tervezték és a profiltól függően a hagyományos bitekhez képest sokszoros élettartamot érnek el.

Tartalma:

IMPAKTOR bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db 2 méret; 1 db 3 méret
IMPAKTOR bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 3 db TX25 méret, 1-1 db TX30, TX40 méret
1 IMPAKTOR közbetét: 6,3R méret körmágnessel