Impaktor bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Készlet 5 bittel, Kereszthorony méret: 3

Cikkszám: 674123 3
Ár beállítása 5 Darab (6,41 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Pozidriv csavarhúzó
Tartalom (db) 5
Bit hossza 50 mm
Bit hatszög szár E 6,3
Színjelölés igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674123 3
EAN / GTIN 4013288223838
Gyártó száma 05057662001

Leírás

Kivitel:

A válogatott acélminőség, az edzési technológia, a gyártási eljárás és a speciális geometriák kiváló eredményeket jelentenek IMPACT csavarozókon. A gyémánt bevonattal (jelentősen csökkenti a Cam-Out erőket) és a torziós zónával akár 50-szer hosszabb élettartam érhető el a standard bitekkel szemben.

Felhasználás:

Az IMPACT csavarozók a húzó-ütő működésük következtében számos erőcsúcsot hoznak létre, melyeket a „normál bitek“ nem viselnek el tartósan. Az IMPAKTOR biteket kifejezetten ütvecsavarozókon történő felhasználáshoz tervezték és a profiltól függően a hagyományos bitekhez képest sokszoros élettartamot érnek el.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Impaktor bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Készlet 5 bittel, Kereszthorony méret: 3

Impaktor bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Készlet 5 bittel, Kereszthorony méret: 3

érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
32,03 €
(6,41 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
423 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
(0,33 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Pozidriv csavarhúzó 6-szög csavarhúzó
Tartalom (db) 5 30
Bit hossza 50 mm 25 mm
Bit hatszög szár E 6,3 C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám Bit szerszám

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz