Impaktor bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Készlet 10 bittel, Kereszthorony méret: 2

Cikkszám: 674113 2
Ár beállítása 10 Darab (3,62 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Pozidriv csavarhúzó
Tartalom (db) 10
Bit hossza 25 mm
Bit hatszög szár C 6,3
Színjelölés igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 674113 2
EAN / GTIN 4013288223807
Gyártó száma 05057621001
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

A válogatott acélminőség, az edzési technológia, a gyártási eljárás és a speciális geometriák kiváló eredményeket jelentenek IMPACT csavarozókon. A gyémánt bevonattal (jelentősen csökkenti a Cam-Out erőket) és a torziós zónával akár 50-szer hosszabb élettartam érhető el a standard bitekkel szemben.

Felhasználás:

Az IMPACT csavarozók a húzó-ütő működésük következtében számos erőcsúcsot hoznak létre, melyeket a „normál bitek“ nem viselnek el tartósan. Az IMPAKTOR biteket kifejezetten ütvecsavarozókon történő felhasználáshoz tervezték és a profiltól függően a hagyományos bitekhez képest sokszoros élettartamot érnek el.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz