Oldalvágó 160 mm-esmártott szigeteléssel

Cikkszám: 6741090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6741090
EAN / GTIN 4010886674109
Gyártó száma 6741090
L-szám L60160 3050

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5749 szerinti változat
Vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Közepes keménységű huzalhoz 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
Változat JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
Változat TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval

Jellemző:

  • Ferde [inch]: a címen
  • Teljes szélesség [mm]: 53 mm
  • Teljes magasság [mm]: 14 mm
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 19 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 10,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: acélszürke
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 19 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz