IMPAKTOR közbetét IMPAKTOR C 6,3 bitekhez, Szár hatszög: 6,3mm

Cikkszám: 674100 6,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Bit befogó: D 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 897/4 Impaktor
Szár hatszög 6,3 mm
Bit befogó D 6,3
Teljes hossz 75 mm
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674100 6,3
EAN / GTIN 4013288157805
Gyártó száma 05057675001

Leírás

Kivitel:

Szélsőséges impulzuscsúcsok csillapításához IMPACT csavarozók használata esetén. A beépített kettős torziós rugó az IMPAKTOR bittel való együttes felhasználással a világszerte első hármas torziós rendszert hozza létre, a hagyományos bitekkel szemben akár 10-szer hosszabb élettartammal. Gépoldali szár E 6,3 (1/4 col), bit befogó DIN 3126 D 6,3 szerint (1/4 col).
Nemesacélból rugós szorítógyűrűvel és mágnessel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz