Leírás:
DIN ISO 5749 szerinti változat
Vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Közepes keménységű huzalhoz 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
Változat JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
Változat TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
Jellemző:
- Ferde [inch]: a címen
- Teljes szélesség [mm]: 51 mm
- Teljes magasság [mm]: 12 mm
- Teljes hossz [mm]: 140 mm
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 18,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: acélszürke
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
- Vágóél hossza [mm]: 18,5 mm
- Vágási kapacitás (max.): 1,6
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs