Oldalvágó 125 mm, mártott szigeteléssel

Cikkszám: 6740870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6740870
    EAN / GTIN 4010886674086
    Gyártó száma 6740870
    L-szám L60160 6109

    Leírás

    Leírás:

    DIN ISO 5749 szerinti változat
    Vékony fejjel, ideális szűk helyekre
    Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóél keménysége 63 - 65 HRC
    Közepes keménységű huzalhoz 1,6 mm
    GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
    Változat JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
    Változat TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval

    Jellemző:

    • Ferde [inch]: a címen
    • Teljes szélesség [mm]: 51 mm
    • Teljes magasság [mm]: 13 mm
    • Teljes hossz [mm]: 126 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
    • Fej szélessége 1 [mm]: 17,0 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 16 mm
    • Fejvastagság T1 [mm]: 8,5 mm
    • Anyag: Edzett acél
    • Felület: acélszürke
    • A vágóél alakja: ferdével
    • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
    • Vágóél hossza [mm]: 16 mm
    • Vágási kapacitás (max.): 1,6
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • ESD Igen/Nem: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz