Kiegyensúlyozó fogó súlyok kiegyensúlyozásához L.250 mm

Cikkszám: 6739350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 6739350
EAN / GTIN 4010886673935
Gyártó száma 6739350
L-szám L60160 6340

Leírás

Leírás:

Kiegyensúlyozó súlyok lazításához, vágásához és rögzítéséhez
GEDORE vanádium acél 31CrV3

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 10
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz