Krimpelő fogó kábelcsatlakozókhoz

Cikkszám: 673838
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 673838
EAN / GTIN 3148516738387
Gyártó száma 673838
L-szám L60130 1554

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A kábelcsatlakozást és a kábelt automatikusan megtartja a krimpelés előtt és utánAz alsó állkapocs mozdíthatatlan: megkönnyíti a kábelcsatlakozás behelyezésétDupla krimpelés a szigetelés jelölésével a nyomófej általEcétlen acél nyomófej 3 profillalVörös profil: 0,5 - 1,5 mm2BKék profil: 1,5 - 2,5 mm2Sárga profil: 4 - 6 mm2Jobb- és balkezes fogóhoz

Jellemző:

  • Súly grammban: 490

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz