Kombinált fogó Euro modell 180 mm 2K nyéllel

Cikkszám: 6733150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6733150
EAN / GTIN 4010886673317
Gyártó száma 6733150
L-szám L60160 4545

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
Univerzális modell vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Kerekes és lapos anyagokhoz
Közepes keménységű huzalokhoz 1, 6 mm
GEDORE speciális edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 38 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 53 mm
  • Teljes magasság [mm]: 22 mm
  • Teljes hossz [mm]: 185 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 27,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,8 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 6,4 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz