Kombinált fogó Euro modell 160 mm 2K nyéllel

Cikkszám: 6733070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6733070
EAN / GTIN 4010886673300
Gyártó száma 6733070
L-szám L60160 1299

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
Univerzális modell vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Kerekes és lapos anyagokhoz
Közepes keménységű huzalokhoz 1, 6 mm
GEDORE speciális edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 34 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 55 mm
  • Teljes magasság [mm]: 20 mm
  • Teljes hossz [mm]: 167 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 23,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 8,8 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz