MACSOLE ADVENTURE 3,0 csizma S3 67314 fekete, sárga szélesség 12 méret 45

Cikkszám: 6731445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
EU cipőméret 45
Szélesség 12
Festék fekete / sárga

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6731445
EAN / GTIN 3523990005598
Gyártó száma 6731445

Leírás

Leírás:

HECKEL MACROSSROAD 3,0 S3 HIGH 67314 S3 CI HI, HRO SRC, energia, környezet, szolgáltatások, építőipar, ipar, nehézipar, mezőgazdaság, gyepterület és vizes élőhelyek. MACSOLE® gumitalp, EVACABSORB betétekkel a saroknál és az elején, olaj és szénhidrogén ellenállás, SRC csúszásállóság, érintkezési hőállóság 300 °C-ig (HRO), gumírozott hegy, nyelv: Szintetikus és vízlepergető textil, ellenáll a folyadékok behatolásának, felső anyag: Olajálló, teljes kiőrlésű bőr, ellenáll a behatolásnak, folyadékoknak, hát- és oldalmerevítésű erősítéseknek, agilis boka, védő, párnázott, bélés: 3D háló a kiváló szellőzés, gyors szárítás, csipke: Nem fémes, lyukasztásálló talp: Nem fémes, talpbetét: Felső textilből készült, alsó része nyitott pórusú habból készült, súly: 700 g a 42-es mérethez, standard: En ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, Méretek: 36 – 48

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz