Leírás:
HECKEL MACROSSROAD 3,0 S3 HIGH 67314 S3 CI HI, HRO SRC, energia, környezet, szolgáltatások, építőipar, ipar, nehézipar, mezőgazdaság, gyepterület és vizes élőhelyek. MACSOLE® gumitalp, EVACABSORB betétekkel a saroknál és az elején, olaj és szénhidrogén ellenállás, SRC csúszásállóság, érintkezési hőállóság 300 °C-ig (HRO), gumírozott hegy, nyelv: Szintetikus és vízlepergető textil, ellenáll a folyadékok behatolásának, felső anyag: Olajálló, teljes kiőrlésű bőr, ellenáll a behatolásnak, folyadékoknak, hát- és oldalmerevítésű erősítéseknek, agilis boka, védő, párnázott, bélés: 3D háló a kiváló szellőzés, gyors szárítás, csipke: Nem fémes, lyukasztásálló talp: Nem fémes, talpbetét: Felső textilből készült, alsó része nyitott pórusú habból készült, súly: 700 g a 42-es mérethez, standard: En ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, Méretek: 36 – 48