Leírás:
DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
Univerzális modell vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Kerekes és lapos anyagokhoz
Közepes keménységű huzalokhoz 1, 6 mm
GEDORE speciális edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos pofák
- Pofa hossza L3 [mm]: 42 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes szélesség [mm]: 50 mm
- Teljes magasság [mm]: 15 mm
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 29,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 10,5 mm
- Anyag: Edzett acél
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
- Vágási kapacitás (max.): 1,6
- Szélesség W4 [mm]: 7,4 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs