Kézi ütvecsavarozó készlet lemezkazettában, Készlet tartalma: 5

Cikkszám: 673000 5
Másolás
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Készlet tartalma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 5
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 673000 5
Másolás
EAN / GTIN 4991644215652
Másolás
Gyártó száma AG112A
Másolás
Gyártó Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Kivitel:

Masszív markolat belső hatszöggel a cserélhető csavarhúzópengék befogásához. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra. A pengebefogó (5/16 col) levehető, ezáltal dugókulcs fejek 1/2 col meghajtó négyszöggel közvetlenül is használhatóak.
A hozzávaló tartalék pengéket lásd a 675400675470 cikkszámoknál.

Felhasználás:

Ideális szerszám megszorult csavarok kalapácsütéssel történő oldásához ill. csavarok különösen erős meghúzásához.

Tartalma:

Tartó a 676945 sz.-hoz hasonló átalakítóval: 1 db 2/16 méret
Lapos penge: 9; 11 mm
Pengék Phillips-hez: 2; 3 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz