MARTOR BLADE TŰKÖTÉS 673 , 10 db magazinban

Cikkszám: 673.50
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
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 673.50
    EAN / GTIN 4002632909399
    Gyártó száma 673.50
    L-szám L60170 308

    Leírás

    Leírás:

    A tűpenge NR. A 673 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. 25 mm hosszú, 2,5 mm széles és 2,50 mm vastag.

    A tűpenge NR. a 673 a 673,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: GRAFIX 501.
      Vágás:
      Speciális csiszolólap jellemzők

      :
      1 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Acél

    Jellemző:

    • Speciális penge alakú
    • Alapanyag: Acél
    • Penge rozsdamentes: Nem
    • Kés csiszolása: Különleges köszörülés
    • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
    • Vágóélek száma: 1.
    • Vágóélek: 1-szeres használat

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz