Elektronikai mini oldalvágó

Cikkszám: 6727340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6727340
EAN / GTIN 4010886672730
Gyártó száma 6727340
L-szám L60160 2668

Leírás

Leírás:

hegyes fej, finom ferdeséggel
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 61 - 63 HRC
ESD = Electro Static Discharge (elektrosztatikus kisülés)

Jellemző:

  • Ferde [inch]: finom
  • Teljes hossz [mm]: 125 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: ESD 2K fogantyúk
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej alakja: hegyes
  • Felület: acél polírozott
  • A vágóél alakja: kis ferde
  • A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 12 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,5
  • Vágási értékek: Kemény vezeték: 0,3 mm / 28 AWG
  • Közepes kemény vezeték: 1,0 mm / 18 AWG
  • Lágy vezeték: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: igen
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz