Elektronikai oldalvágó

Cikkszám: 6726450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6726450
    EAN / GTIN 4010886672648
    Gyártó száma 6726450
    L-szám L60160 2667

    Leírás

    Leírás:

    Ovális fej, ferde vágóéllel
    Indukciósan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 61 - 63 HRC
    ESD = Electro Static Discharge)
    Kemény huzal: 0,4 mm / 26 AWG
    Közepes kemény huzal: 1,0 mm / 18 AWG
    Lágy huzal: 1,5 mm / 15 AWG

    Jellemző:

    • Ferde [inch]: a címen
    • Teljes hossz [mm]: 125 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: ESD 2K fogantyúk
    • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
    • Fej alakja: ovális
    • Felület: acél polírozott
    • A vágóél alakja: ferdével
    • A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
    • Vágóél hossza [mm]: 12 mm
    • Vágási kapacitás (max.): 1,5
    • Vágási értékek: Kemény huzal: 0,4 mm / 26 AWG
    • Közepes kemény huzal: 1,0 mm / 18 AWG
    • Lágy huzal: 1,5 mm / 15 AWG
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • ESD Igen/Nem: igen
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz