Jól láthatósági téli overall High Vis sárga/tengerészkék XXLS

Cikkszám: 672519773389XXLS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb / marineblau
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 672519773389XXLS
EAN / GTIN 7330509870792
Gyártó száma 672519773389XXLS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb patenttal és telefonzsebbel
Belső térdvédő zseb
Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélvédő belső oldalán
Tolltartó zseb az ujjon
Háti zseb cipzárral
Oldalsó zsebek cipzárral
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Szegélyzseb CORDURA® anyagból külön kapható (art. 2170)

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb, D-gyűrű
Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral
Vehető és állítható kapucni meleg béléssel, Sisakhoz és hallásvédőhöz igazított kapucni
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Háton fújószalag
Elasztikus derékrészen
Két... cipzár a teljes oldalsó varrás mentén
Metálos karabinerhorog
Mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezésére szolgáló, a mellkas két oldalán elhelyezett hurok
Reflektív nyomtatás a kapucni hátulján

Bélés
Vattás bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Hálós panel a hónaljnál, Sötét színű mező a magas grimaszos részeken, Hálós panel a lapockánál

Kivitel
Tépőzárral állítható lábszár alja
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Tépőzárral állítható ujjvég
Cippzárral nyitható a csípő felső részén

Reflex
Reflektív szalagok a lábszár körül, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, Fényvisszaverők a vállakon

Első záródás
Belső szélfogó pánt gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Dupla szélfogó pánt tépőzárral, Hypalon-markolat fényvisszaverő átvitellel

Méretmagyarázat
A különböző lábszárhosszúságok eléréséhez a 6725-öt kétféle hosszúságban kínáljuk. Nagy méret: LS=rövid 78cm, L=82cm. A pontosításért lásd a testméretek listáját.

Leírás:

  • Szél- és vízálló téli overall, 3. osztályú high-vis, szalagozott varratokkal és párnázott béléssel a nagyon szükséges melegségért alacsony hőmérsékleten
  • Az overall hátul sztreccsel rendelkezik a jobb rugalmasság érdekében, és a nagyobb mozgásszabadság érdekében bordázott háttal
  • A kapucni levehető és sisakhoz és fülvédőkhöz igazodik
  • Külső térdvédő zsebekkel, kétirányú oldalsó cipzár a derékszíjig, és kalapácstartó a derékrészen mindkét oldalon
  • A külön megvásárolható 2170-es levehető szögzsebeket is felcsatolhatod
  • A különböző lábhosszúságok eléréséhez ezt az overallt 2 hosszúságban kínáljuk
  • Ex
  • Nagy méret: LS=rövid -4, L=XX cm

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz