Jól láthatósági téli overall High Vis sárga/tengerészkék XXL

Cikkszám: 672519773389XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis gelb / marineblau
    Unisex méret 2XL
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 672519773389XXL
    EAN / GTIN 7330509853979
    Gyártó száma 672519773389XXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zsebek
    Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
    Lábzseb patenttal és telefonzsebbel
    Belső térdvédő zseb
    Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélvédő belső oldalán
    Tolltartó zseb az ujjon
    Háti zseb cipzárral
    Oldalsó zsebek cipzárral
    Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
    Szegélyzseb CORDURA® anyagból külön kapható (art. 2170)

    Fontos részletek
    Eltávolítható személyazonosító zseb, D-gyűrű
    Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral
    Vehető és állítható kapucni meleg béléssel, Sisakhoz és hallásvédőhöz igazított kapucni
    Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
    Háton fújószalag
    Elasztikus derékrészen
    Két... cipzár a teljes oldalsó varrás mentén
    Metálos karabinerhorog
    Mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezésére szolgáló, a mellkas két oldalán elhelyezett hurok
    Reflektív nyomtatás a kapucni hátulján

    Bélés
    Vattás bélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Hálós panel a hónaljnál, Sötét színű mező a magas grimaszos részeken, Hálós panel a lapockánál

    Kivitel
    Tépőzárral állítható lábszár alja
    Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Tépőzárral állítható ujjvég
    Cippzárral nyitható a csípő felső részén

    Reflex
    Reflektív szalagok a lábszár körül, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, Fényvisszaverők a vállakon

    Első záródás
    Belső szélfogó pánt gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Dupla szélfogó pánt tépőzárral, Hypalon-markolat fényvisszaverő átvitellel

    Méretmagyarázat
    A különböző lábszárhosszúságok eléréséhez a 6725-öt kétféle hosszúságban kínáljuk. Nagy méret: LS=rövid 78cm, L=82cm. A pontosításért lásd a testméretek listáját.

    Leírás:

    • Szél- és vízálló téli overall, 3. osztályú high-vis, szalagozott varratokkal és párnázott béléssel a nagyon szükséges melegségért alacsony hőmérsékleten
    • Az overall hátul sztreccsel rendelkezik a jobb rugalmasság érdekében, és a nagyobb mozgásszabadság érdekében bordázott háttal
    • A kapucni levehető és sisakhoz és fülvédőkhöz igazodik
    • Külső térdvédő zsebekkel, kétirányú oldalsó cipzár a derékszíjig, és kalapácstartó a derékrészen mindkét oldalon
    • A külön megvásárolható 2170-es levehető szögzsebeket is felcsatolhatod
    • A különböző lábhosszúságok eléréséhez ezt az overallt 2 hosszúságban kínáljuk
    • Ex
    • Nagy méret: LS=rövid -4, L=XX cm

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz