Leírás:
Lapos-kerekes pofák, fogófelületek keresztbefogazott
Finom hegyű
A görbe pofák lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyeken való fogást és fogást
GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
Version JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
- Pofa hossza L3 [mm]: 74 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- Tip vastagsága: 2,8 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- vágóéllel: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs