Leírás:
DIN ISO 5745 szerinti kialakítás
Lapos kerek pofák, fogófelületek keresztfogazásúak
Munkák megfogásához, megragadásához és hajlításához
Finom hegyű, a biztonságos munkavégzéshez még szűk helyeken is
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
Kialakítás TL = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal.
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
- Pofa hossza L3 [mm]: 75,7 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
- Anyag: Edzett acél
- Szélesség W4 [mm]: 3,7 mm
- Tip vastagsága: 2,8 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- vágóéllel: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs