Leírás:
Többfunkciós fogó mechanikai és elektronikai alkalmazásokhoz
Tartás, vágás, csíkozás, csavarás, hajlítás, csavarás és préselés
Lapos kerek pofák, fogófelületek egyenesek, fogazott
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Közepesen kemény drótokhoz 1, 6 mm-es és puha huzalok 3 mm-ig
Szabályozás 0,5-2,5 mm²-ig
Kábelek lecsupaszításához 0,5-2,5 mm²-ig
Induktívan edzett vágóélek
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes szélesség [mm]: 55 mm
- Teljes magasság [mm]: 20 mm
- Teljes hossz [mm]: 180 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
- Vágási kapacitás (max.): 1,6
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- vágóéllel: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs