Összeszerelő fogó L.170 mm 0.191kg

Cikkszám: 6722030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6722030
EAN / GTIN 4010886672204
Gyártó száma 6722030
L-szám L60160 4816

Leírás

Leírás:

A tengelyzárak patkó alakú karikagyűrűinek tágításához, motoron, sebességváltón, kuplungon stb.
VW, Audi és amerikai járművekhez
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3.

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes hossz [mm]: 170 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • A tengely átmérője [inch]: 6.3/4
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz