Leírás:
Lapos kerek, hosszú pofák, egyenes fogófelületek, fogazott
Munkák fogásához, megfogásához, hajlításához és vágásához
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 61 - 63 HRC
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
Kulcsos VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, mártott szigetelés: 2-szeres Check-Tool szigetelés.
Jellemző:
- Pofa hossza L3 [mm]: 50 mm
- Teljes hossz [mm]: 160 mm
- Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
- Fej szélessége 1 [mm]: 16,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 9,0 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
- Szélesség W4 [mm]: 3,2 mm
- Tip vastagsága: 2,5 mm
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- vágóéllel: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen