Leírás:
Egységesen tesztelt
A legkeményebb folyamatos használatra
Nagy kar a könnyű vágáshoz
Kerekes és lapos anyagokhoz
Extrahosszú vágóélek
Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége 62 - 64 HRC
Minden huzalhoz, szintén zongorahúr, 1,6 mm
Grifffelületek fogazott
Beépített kötés
Nagy vágási teljesítmény, garantáltan 35%-kal kevesebb erőkifejtéssel
Fogókar VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, dip szigeteléssel: 2-szeres ellenőrző szerszám szigetelés
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, krómozott
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos pofák
- Pofa hossza L3 [mm]: 42 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes hossz [mm]: 225 mm
- Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 27,7 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 13,0 mm
- Anyag: Edzett acél
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
- Vágási kapacitás (max.): 1,6
- Szélesség W4 [mm]: 6,0 mm
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen