Jól láthatósági téli overall fekete/sárga MS

Cikkszám: 672019779933MS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz / gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 672019779933MS
EAN / GTIN 7330509871195
Gyártó száma 672019779933MS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb patenttal és telefonzsebbel
Belső térdvédő zseb
Mellzseb D gyűrűvel, Mellzseb vízlepergető cipzárral
Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb
Tolltartó zseb az ujjon
Háti zseb cipzárral
Oldalsó zsebek cipzárral
Szegélyzseb CORDURA® anyagból külön megvásárolható (art 2170)

Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb, D-gyűrű
Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral
Eltávolítható és állítható kapucni meleg béléssel, Sisakhoz és hallásvédőhöz igazított kapucni
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Háton fújószalag
Elasztikus derékrészen
Két... cipzár a teljes oldalsó varrás mentén
Metálos karabinerhorog
Mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezésére szolgáló, a mellkas két oldalán elhelyezett hurok
Reflektív nyomtatás a kapucni hátulján

Bélés
Vattás bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Hálós panel a hónaljnál, Hálós panel a lapockánál

Kivitel
Tépőzárral állítható lábszár alja
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral
Cippzárral nyitható a csípő felső részén

Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, Fényvisszaverők a vállakon

Első záródás
Belső szélfogó gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Dupla szélvédő tépőzárral, Hypalon-markolat fényvisszaverő átvitellel

Méretmagyarázat
A különböző lábszárhosszúságok eléréséhez a 6720-as kabátot kétféle hosszúságban kínáljuk. Nagy méret: LS=rövid 78cm, L=82cm. A pontosításért lásd a testméretek listáját

Leírás:

  • Szél- és vízálló téli overall, 1. osztályú high-vis, szalagozott varratokkal és párnázott béléssel, amely az alacsony hőmérsékleten is biztosítja szükséges meleget
  • Az overall hátulja rugalmasabb, és a nagyobb mozgásszabadság érdekében bordázott hátrésszel rendelkezik
  • A kapucni levehető és sisakhoz, valamint fülvédőkhöz igazodik
  • Külső térdvédő zsebek, kétirányú oldalsó cipzár a derékszíjig, és kalapácstartó a derékrészen mindkét oldalon
  • A 2170-es levehető szögzsebekkel kiegészíthető, külön megvásárolható
  • A különböző lábhosszúságok eléréséhez ezt az overallt 2 hosszúságban kínáljuk
  • Ex
  • Nagy méret: LS=rövid -4, L=XX cm

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 342

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz