Jól láthatósági téli overall tengerészkék/ High Vis sárga XSS

Cikkszám: 672019778933XSS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék marineblau / high vis gelb
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 672019778933XSS
    EAN / GTIN 7330509871140
    Gyártó száma 672019778933XSS

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zsebek
    Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
    Lábzseb patenttal és telefonzsebbel
    Belső térdvédő zseb
    Mellzseb D gyűrűvel, Mellzseb vízlepergető cipzárral
    Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb
    Tolltartó zseb az ujjon
    Háti zseb cipzárral
    Oldalsó zsebek cipzárral
    Szegélyzseb CORDURA® anyagból külön megvásárolható (art 2170)

    Fontos részletek
    Eltávolítható azonosító zseb, D-gyűrű
    Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral
    Eltávolítható és állítható kapucni meleg béléssel, Sisakhoz és hallásvédőhöz igazított kapucni
    Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
    Háton fújószalag
    Elasztikus derékrészen
    Két... cipzár a teljes oldalsó varrás mentén
    Metálos karabinerhorog
    Mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezésére szolgáló, a mellkas két oldalán elhelyezett hurok
    Reflektív nyomtatás a kapucni hátulján

    Bélés
    Vattás bélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Hálós panel a hónaljnál, Hálós panel a lapockánál

    Kivitel
    Tépőzárral állítható lábszár alja
    Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral
    Cippzárral nyitható a csípő felső részén

    Reflex
    Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, Fényvisszaverők a vállakon

    Első záródás
    Belső szélfogó gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Dupla szélvédő tépőzárral, Hypalon-markolat fényvisszaverő átvitellel

    Méretmagyarázat
    A különböző lábszárhosszúságok eléréséhez a 6720-as kabátot kétféle hosszúságban kínáljuk. Nagy méret: LS=rövid 78cm, L=82cm. A pontosításért lásd a testméretek listáját

    Leírás:

    • Szél- és vízálló téli overall, 1. osztályú high-vis, szalagozott varratokkal és párnázott béléssel, amely az alacsony hőmérsékleten is biztosítja szükséges meleget
    • Az overall hátulja rugalmasabb, és a nagyobb mozgásszabadság érdekében bordázott hátrésszel rendelkezik
    • A kapucni levehető és sisakhoz, valamint fülvédőkhöz igazodik
    • Külső térdvédő zsebek, kétirányú oldalsó cipzár a derékszíjig, és kalapácstartó a derékrészen mindkét oldalon
    • A 2170-es levehető szögzsebekkel kiegészíthető, külön megvásárolható
    • A különböző lábhosszúságok eléréséhez ezt az overallt 2 hosszúságban kínáljuk
    • Ex
    • Nagy méret: LS=rövid -4, L=XX cm

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 342

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz