VDE kombinált fogó VDE szigeteléssel 180 mm

Cikkszám: 6720090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6720090
EAN / GTIN 4010886672006
Gyártó száma 6720090

Leírás

Leírás:

Egységesen tesztelt
A legkeményebb folyamatos használatra
Nagy kar a könnyű vágáshoz
Kerekes és lapos anyagokhoz
Extrahosszú vágóélek
Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége 62 - 64 HRC
Minden huzalhoz, szintén zongorahúr, 1,6 mm
Grifffelületek fogazott
Beépített kötés
Nagy vágási teljesítmény, garantáltan 35%-kal kevesebb erőkifejtéssel
Fogókar VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, dip szigeteléssel: 2-szeres ellenőrző szerszám szigetelés
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, krómozott

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 38,5 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 25,6 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 11,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz