Leírás:
DIN ISO 5745 szerinti kialakítás
Lapos kerek, hosszú pofák, fogófelületek egyenesek, fogazott
Munkák megtartására, megfogására, hajlítására és vágására
Induktívan edzett precíziós vágóélek, A vágóél keménysége 61 - 63 HRC
GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátlóval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátlóval
Jellemző:
- Pofa hossza L3 [mm]: 42 mm
- Teljes szélesség [mm]: 53 mm
- Teljes magasság [mm]: 18 mm
- Teljes hossz [mm]: 150 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Fej szélessége 1 [mm]: 15,0 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 7,8 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
- Szélesség W4 [mm]: 2,5 mm
- Tip vastagsága: 2,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- vágóéllel: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs