Seeger gyűrű fogó belső rögzítőgyűrűkhöz, ferde, 252-400 mm

Cikkszám: 6718510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6718510
EAN / GTIN 4010886671856
Gyártó száma 6718510

Leírás

Leírás:

90°-os szögben döntött csúcsok
Fekete, a csúcsok és a zárókar horganyzott
A zárókar vége mártott szigeteléssel
Szorítóvédelemmel
Elősített biztonsági karok
Pontos megmunkálású, olajban edzett és edzett
Pár cserehegy kapható

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 205 mm
  • Teljes magasság [mm]: 45 mm
  • Teljes hossz [mm]: 575 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Felület: fekete lakkozott
  • Csúcs Ø: 4,5 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 9.15/16-15.13/16
  • A tengely átmérője [mm]: 252-400
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz