Leírás:
DIN ISO 5745 szerinti kialakítás
Hosszú pofákkal, fogazott fogófelületekkel
Megfogási és hajlítási munkákhoz
GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
Kialakítás JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúfedéllel.
Jellemző:
- Pofa alakja: kerek pofák
- Pofa hossza L3 [mm]: 48 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes hossz [mm]: 160 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Fej szélessége 1 [mm]: 16,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 8,7 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- Csúcs Ø: 2,5 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- vágóéllel: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs