Leírás:
Hosszú pofákkal, fogazott fogófelületekkel
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, merülő szigetelés: 2-szeres Check-Tool szigeteléssel.
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos pofák
- Pofa hossza L3 [mm]: 51 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes hossz [mm]: 160 mm
- Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
- Fej szélessége 1 [mm]: 16,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 9,0 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- Szélesség W4 [mm]: 3,4 mm
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- vágóéllel: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen