Lapos fogó 160 mm, 2 komponensű fogantyúval

Cikkszám: 6715170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6715170
EAN / GTIN 4010886671511
Gyártó száma 6715170
L-szám L60160 2078

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5745 szerinti változat
Hosszú pofákkal, fogazott fogófelületekkel
Munkák megfogásához és hajlításához
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
Változat JC = krómozott, 2 komponensű markolatokkal

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 51 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Fej szélessége 1 [mm]: 16,5 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • Szélesség W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • vágóéllel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz